Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Oglekļa tērauda ar Ruspert pārklājumu terases skrūve ar gremdgalvu TX

Tēr. terases skr./Ruspert PT 60 gr. gremdgalva. TX
TERASES SKRŪVE 4,2X45 T20 BRŪNA

Izstr. nr. 0169984245

EAN 4053479903064

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Oglekļa tērauda ar Ruspert pārklājumu terases skrūve ar gremdgalvu TX

Izstr. nr. 0169984245

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Wübau+ TX galva


TX20 rieva nodrošina efektīvu spēka pārnesi uz skrūvi, samazinot urbja gala izslīdēšanu. Galva atbilst Wübau formai — mazs diametrs, iegremdēti elementi. Šī forma novērš atsevišķa gremdurbja nepieciešamību, un skrūvi var ieskrūvēt cieta materiālā ar vienu gājienu.



Ruspert pārklājums


Uzlabo skrūves izturību pret koroziju, bet visvairāk samazina berzi — nerūsējošā tērauda materiālu berze var līdz pat 14 reizēm pārsniegt parasta tērauda materiālu berzi. Nelielā Wübau berze nodrošina, ka skrūve tiek ieskrūvēta bez iesprūšanas vai atlēciena un ka spēks ir nepieciešams tikai materiāla nostiprināšanai, nevis berzes pārvarēšanai.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Brūns

Nominālais diametrs (d)

4,2 mm

Garums (l)

45 mm

Vītnes garums (lg)

30 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva, 60 grādi

Galvas diametrs (dh)

7 mm

Galvas augstums (k)

5 mm

Iekšējā piedziņa

TX20

Serdes diametrs

3 mm

Gala veids

Gals ar smailu griezni

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārslas, brūns

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija