Oglekļa tērauda ar Ruspert pārklājumu terases skrūve ar gremdgalvu TX
Tēr. terases skr./Ruspert PT 60 gr. gremdgalva. TX
TERASES SKRŪVE 4,2X55 T20 BRŪNA
Izstr. nr. 0169984255
EAN 4053479903071
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Wübau+ TX galva
TX20 rieva nodrošina efektīvu spēka pārnesi uz skrūvi, samazinot urbja gala izslīdēšanu. Galva atbilst Wübau formai — mazs diametrs, iegremdēti elementi. Šī forma novērš atsevišķa gremdurbja nepieciešamību, un skrūvi var ieskrūvēt cieta materiālā ar vienu gājienu.
Ruspert pārklājums
Uzlabo skrūves izturību pret koroziju, bet visvairāk samazina berzi — nerūsējošā tērauda materiālu berze var līdz pat 14 reizēm pārsniegt parasta tērauda materiālu berzi. Nelielā Wübau berze nodrošina, ka skrūve tiek ieskrūvēta bez iesprūšanas vai atlēciena un ka spēks ir nepieciešams tikai materiāla nostiprināšanai, nevis berzes pārvarēšanai.
Datu lapas(X)
Krāsa | Brūns |
Nominālais diametrs (d) | 4,2 mm |
Garums (l) | 55 mm |
Vītnes garums (lg) | 34 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 60 grādi |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Galvas augstums (k) | 5 mm |
Iekšējā piedziņa | TX20 |
Pirksta frēze | Jā |
Serdes diametrs | 3 mm |
Gala veids | Gals ar smailu griezni |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārslas, brūns |
Atbilstība RoHS | Jā |