Oscilējošs figūrzāģis STP 140 EXACT-S
Oscilējošs figūrzāģis, STP 140 EXACT-S
FIGŪRZĀĢIS-EL(STP140-EXACT-S)-SYSKO8.4.2
Izstr. nr. 57067002
EAN 4056807231617
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos
Aizsardzība pret atkārtotu iedarbināšanu novērš netīšu iedarbināšanu pēc strāvas padeves pārtraukuma
Ļoti precīzs
Īpaši izstrādātā zāģa asmens vadotne samazina asmens novirzīšanos. Rezultāts ir maksimāli precīzs griezums
Vienmērīga darbība
Zems vibrācijas līmenis nodrošina īpaši vienmērīgu darbību. Šādi ierīce ir vieglāk lietojama un nodrošina precīzāku griezumu
Optimāla kontrole
Kompaktā un vieglā konstrukcija un maza apkārtmēra rokturis nodrošina optimālu zāģa kontroli
Lietotājam nekaitīga
Zāģa asmens nomaiņai un magnēzija pamatnes regulēšanai nav nepieciešami papildu instrumenti
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Jaudas izlietojums | 800 W |
Min./maks. apgriezienu skaits brīvgājienā | 800-3000 U/min(rpm) |
Svārsta gājiena posmu skaits | 4 Stck(pcs) |
Gājiena garums | 26 mm |
Maks. griešanas dziļums koksnē | 140 mm |
Maks. tērauda griešanas dziļums | 10 mm |
Maks. alumīnija griešanas dziļums | 20 mm |
Instrumentu turēšanas ierīce | Ātri nomaināms turētājs |
Mašīnas svars | 2,2 kg |
Kabeļa garums | 4 m |
Funkcijas | Zāģa asmens ātras nomaiņas sistēma, Aizsardzība pret restartēšanu |
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-MET-5GB-MULTIBLADE-75MM
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-WO-5GB-MULTIBLADE-90MM
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-CELTN-5GB-MULTI-105MM
SYSCASE-8.4.2.
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
SP-SUCTION SLEEVE
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena