PA66 kabeļu savilcējs
Stand. kabeļu savilcējs ar plastmasas fiksatoru YY
VADU SAVILCĒJI 2,5X100 PA66 BALTI
Izstr. nr. 0502225102
EAN 4056807395708
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas kvalitātes standarta kabeļu savilcējs neregulārai lietošanai.
Izstrādājumu var labi izmantot īslaicīgai stiprināšanai (piem., betona cietēšanas kabeļiem) vai kā iepakojuma materiālu.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Krāsa | Dabīgs |
Platums | 2,5 mm |
Garums | 100 mm |
Min./maks. kūļa diametrs | 1,5-21 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 85 °C |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 0 to 85 °C |
Min. stiepes spēks | 80 N |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Nē |
Nesatur halogēnu | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |
Dizains | 0° taisns, Galva ar virspusi, Plastmasas aizturis |
Uzliesmošanas spēja | V2 |