Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
PH skrūvgriezis Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PH3X150 PH skrūvgriezis Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PH3X150 PH skrūvgriezis Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PH3X150
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

PH skrūvgriezis Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PH3X150 - 1
PH skrūvgriezis Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PH3X150 - 2
PH skrūvgriezis Ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-PH3X150 - 3

PH skrūvgriezis Ar apaļu mehānisko ietveri

Skrūvgriezis PH ar apaļu asmeni
SKRŪVGRIEZIS-PH3X150

Izstr. nr. 061323203

EAN 4038898275749

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
PH skrūvgriezis Ar apaļu mehānisko ietveri

Izstr. nr. 061323203
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
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi

Izsmalcināta mehāniskā ietvere un uzgalis


  • PH skrūvgriezis ar izturīgu, apaļu mehānisko ietveri, kas pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju

  • Ātra pareizā izmēra noteikšana, izmantojot Würth krāsu kodu uz mehāniskās ietveres

  • Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē

  • Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5260-PH un ISO 8764-PH prasībām PH skrūvgriežiem

  • Atbilst standarta DIN 5262 un SMS SS 2831 prasībām


Komfortabliem darba apstākļiem


  • Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem

  • Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga

  • Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

PH3

Asmens garums (A)

150 mm

Roktura garums (B)

114 mm

Roktura platums (C)

38 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija