PH skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri
Skrūvgr. PH ar sešst. asmeņa uzgriež. atsl. adapt.
SKRŪVGRIEZIS-PH1X80
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ilgstoša efektivitāte
- Īpaši izturīga, sešstūra mehāniskā ietvere un pulēts hromējums
- Uzlabota jaudas pārvade, pateicoties matējumam ar niķeļa pārklājumu, atlaidinātajam sešstūra pagarinājumam, kas paredzēts uzgriežņu atslēgām uz mehāniskās ietveres
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Ātra pareizā izmēra noteikšana, izmantojot Würth krāsu kodu uz mehāniskās ietveres
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5260-PH un ISO 8764-PH prasībām PH skrūvgriežiem
Elegants rokturis
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | PH1 |
Asmens garums (A) | 80 mm |
Roktura garums (B) | 96 mm |
Roktura platums (C) | 31 mm |
Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals | 5 mm |
Uzgriežņu atslēga | 8 mm |