PH skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri
Skrūvgr. PH ar sešst. asmeņa uzgriež. atsl. adapt.
SKRŪVGRIEZIS-PH2X100
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu, sešstūra pagarinājumu un divu komponentu rokturi
Ilgstoša efektivitāte
- Īpaši izturīga, sešstūra mehāniskā ietvere un pulēts hromējums
- Uzlabota jaudas pārvade, pateicoties matējumam ar niķeļa pārklājumu, atlaidinātajam sešstūra pagarinājumam, kas paredzēts uzgriežņu atslēgām uz mehāniskās ietveres
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Ātra pareizā izmēra noteikšana, izmantojot Würth krāsu kodu uz mehāniskās ietveres
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5260-PH un ISO 8764-PH prasībām PH skrūvgriežiem
Elegants rokturis
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Gala izmērs | PH2 | 
| Asmens garums (A) | 100 mm | 
| Roktura garums (B) | 106 mm | 
| Roktura platums (C) | 35 mm | 
| Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals | 6 mm | 
| Uzgriežņu atslēga | 10 mm |