PLAKANAIS SKRŪVGRIEZIS
Plakanais skrūvgriezis, ar apaļu asmeni REDSTRIPE
SKRŪVGRIEZIS-SL-1,2X6,5X150-REDSTRIPE
Izstr. nr. 5751241065
EAN 4065233144200

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
S2 tērauda asmens
S2 apzīmē tērauda sakausējumu (viela, kas veidojas no divu vai vairāku metālu kombinācijas). Salīdzinot ar tīriem metāliem, sakausējumiem tam ir labākas mehāniskās īpašības, piemēram, triecienizturība.
S2 piešķir instrumentam nesalaužamu asmeni, bet tas joprojām ir pietiekami elastīgs, lai izturētu vērpi (griešanās kustību), jo tā ir raksturīga kustība, izmantojot skrūvgriežus.
Melns uzgalis
Palielina saķeri starp skrūvgrieža uzgali un skrūves rievu, uzlabojot spēka pārnesi un precizitāti. Nodrošina, ka skrūvgriezis neizslīdēs no skrūves, tādējādi novēršot bojājumus tādām virsmām kā krāsota automašīnas virsma vai dārgas koka mēbeles.
2K rokturis
2K ir vārdu „divas komponentes“ saīsinājums. To veido stingra un izturīga plastmasa (PP vai polipropilēna) maisījums ar neslīdošu, mīkstu materiālu, kas pazīstams kā TPR (termoplastiskā gumija). Instrumentam ir polsterēts un neslīdošs rokturis, kas nodrošina komfortu ilgstošas lietošanas laikā pat ar eļļainām rokām.
Viegli saredzami apzīmējumi
Nodrošina ātru atpazīšanu, lai bez piepūles izvēlētos pareizo instrumentu no instrumentu somas, ietaupot laiku un pūles.
Daudzpusīgs dizains
RedStripe skrūvgrieži ir izstrādāti, domājot par ērtībām. Tā apakšdaļā ir caurums, kas padara to piemērotu pakarināšanai plauktā, un tas darbojas kā cilpa, kas ļauj to viegli pārnēsāt vai piesiet, strādājot augstumā.
Datu lapas(X)
Gala veids | Ligzda |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 1,2 x 6,5 mm |
Asmens garums (A) | 150 mm |
Roktura garums (B) | 105 mm |
Roktura platums (C) | 34 mm |