Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

PTFE lente Maxitape

PTFE-LENTE VĪTNĒM 0,10 MM

Izstr. nr. 0985030182

EAN 5708923906557

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
PTFE lente Maxitape

Izstr. nr. 0985030182

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Maxitape blīvlenta ir labi piemērota iekārtām, kas satur ūdeni un gaisu, kā arī tvaikam un hidraulikai.

Maxitape blīvlenta tiek izmantota visu veidu vītņotu savienojumu blīvēšanai, piemēram, hidrauliskajās sistēmās, saspiestā gaisa sistēmās, dzesēšanas sistēmās, apkures un ventilācijas sistēmās. Var izmantot visu veidu materiāliem (dzelzim, metālam, plastmasai, šķiedrām utt.). Vītņu lente ir labi piemērota lietošanai vietās ar augstām higiēnas prasībām (slimnīcās, pārtikas rūpniecībā un tamlīdzīgi).



  • Iztur daudzas ķīmiskās vielas (izņemot fluoru, dažus fluora savienojumus un izšķīdušus sārmu metālus).

  • Ļoti zems berzes koeficients. Nedegoša (ASTM D-635 un D-470). Nenoveco.

  • Izturīga pret mitrumu un UV stariem. Izcila stiepes izturība pat aukstos apstākļos.

  • Neplīst, saliecoties vai sakratot.

  • Laba elektriskā izolācija neatkarīgi no frekvences un temperatūras. Lente nav piemērota skābeklim.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Pārklājuma svars uz m²

0,7 g

Biezums

0,1 mm

Platums

12 mm

Garums

12 m

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-200 to 160 °C

Maks. spiediens

30 bar

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija