PTFE vītņu blīvēšanas diegs
PTFE vītņu blīvēšanas diegs
CAURUĻU BLĪVĒŠANAS DIEGS PTFE-175M
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Beztermiņa
- Aizsardzība pret sēnīšu un baktēriju vairošanos, pelējumu, enzīmu un mikrobioloģisko aktivitāti un oksidēšanos.
- Pilnīga ķīmiskā izturība pret visagresīvākajām ķīmiskajām vielām, šķīdinātājiem un skābēm.
- Nedegošs un neuzliesmojošs
- Piemērots tūlītējai lietošanai metāla un plastmasas savienojumos.
- 175 m spole ērtā plastmasas iepakojumā ar aizsargātu 360° asmeni un iestrādātu šķidruma nodalījumu.
- Aizstāj visus pārējos hermētiķus.
- Izstrādājums ir pārbaudīts un apstiprināts saskaņā ar starptautiskiem standartiem: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Datu lapas(X)
Uztiniet jebkurā virzienā no caurules sākuma. Uzklājiet uz auklas 2–3 pilienus smērvielas un vienmērīgi izlīdziniet. Smērviela bioloģiski noārdās, un tā pilnībā droša. Jāņem vērā, ka ir jāizmanto pietiekami daudz materiāla, it īpaši caurules sākumā.
Ir jāņem vērā šādi ražotāja norādījumi:
1/2–12 (smalks diegs) līdz 18 (rupjš diegs) tinumi;
1 1/2–16 (smalks diegs) līdz 24 (rupjš diegs) tinumi.
Pielāgojiet tinumus atbilstoši citiem izmēriem.
Materiāls | Politetrafluoretilēns |
Krāsa | Balts |
Garums | 175 m |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -200 to 240 °C |