PTFE vītņu blīvēšanas lente
PTFE vītņu blīvēšanas lente
PTFE LENTE-SMALKĀM-VĪTNĒM 12X12MX0,1
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīga pret visām agresīvajām vidēm
Nepielīp un neuzbriest
Tāpēc nepieļauj vītnes ieķīlēšanos
Pieļaujama vītnes savienojuma izlīdzināšana, kas iekļauj nelielu pagriešanu atpakaļ
Tā kā temperatūra un spiediens ir atkarīgi viens no otra, nedrīkst pieļaut, lai abi vienlaicīgi sasniegtu maksimālās vērtības. Turklāt specifikācijas ir atkarīgas no attiecīgās vides. Tāpēc daudzo dažādo izmantošanas iespēju dēļ šīs specifikācijas var izmantot tikai kā norādījumus (skatiet arī informāciju par DVGW apstiprinājumu).
Datu lapas(X)
Materiāls | Politetrafluoretilēns |
Pārklājuma svars uz m² | 60 g |
Biezums | 0,1 mm |
Platums | 12 mm |
Garums | 12 m |
Apstiprinājuma zīme | DVGW |
Var lietot ar | Smalkas vītnes maks. nominālais diametrs 10 |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -240 to 240 °C |
Maks. spiediens | 25 bar |
Nesatur silikonu | Jā |
Bez svina (< 0,1%) | Jā |
Bez alvas (< 0,1%) | Jā |
SVHC saskaņā ar REACH < 0,1% | Jā |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Bez šķīdinātāja (< 1 %) | Jā |
Bez ogļūdeņražu plastifikatoriem (< 0,1%) | Jā |
Bez halogenētiem pūšanas līdzekļiem (< 0,1%) | Jā |
Bez heksabromciklododekāna (< 0,1%) | Jā |
Bez riepu granulām | Jā |