Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

PTFE vītņu blīvēšanas lente

PTFE vītņu blīvēšanas lente
TEFLONA LENTE VĪTNĒM 0,08MM

Izstr. nr. 0985030180

EAN 4053479985848

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
PTFE vītņu blīvēšanas lente

Izstr. nr. 0985030180

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tiek lietota vītņu savienojumu blīvēšanai

Izturīga pret visām agresīvajām vidēm



Nepielīp un neuzbriest


Tāpēc nepieļauj vītnes ieķīlēšanos



Pieļaujama vītnes savienojuma izlīdzināšana, kas iekļauj nelielu pagriešanu atpakaļ

Piezīme

Tā kā temperatūra un spiediens ir atkarīgi viens no otra, nedrīkst pieļaut, lai abi vienlaicīgi sasniegtu maksimālās vērtības. Turklāt specifikācijas ir atkarīgas no attiecīgās vides. Tāpēc daudzo dažādo izmantošanas iespēju dēļ šīs specifikācijas var izmantot tikai kā norādījumus (skatiet arī informāciju par DVGW apstiprinājumu).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Pārklājuma svars uz m²

0,2 g

Biezums

0,08 mm

Platums

12 mm

Garums

12 m

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-200 to 80 °C

Maks. spiediens

10 bar

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija