PZ skrūvgriezis Ar apaļu mehānisko ietveri
PZ skrūvgriezis ar apaļu asmeni
SKRŪVGRIEZIS-PZ2X100
Izstr. nr. 06132332
EAN 4038898275572
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi
Vairāk nekā tikai standarts
- PZ skrūvgriezis ar izturīgu, apaļu mehānisko ietveri, kas pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju
- Ātra pareizā izmēra noteikšana, izmantojot Würth krāsu kodu uz mehāniskās ietveres
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta ISO 8764-PZ prasībām PZ skrūvgriežiem
- Atbilst standarta DIN 5262 prasībām
Optimālai vadāmībai
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | PZ2 |
Asmens garums (A) | 100 mm |
Roktura garums (B) | 106 mm |
Roktura platums (C) | 35 mm |