Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
PZ skrūvgriezis Ar sešstūra kātu un sešstūra balstu - SKRŪVGRIEZIS-PZ2X100 PZ skrūvgriezis Ar sešstūra kātu un sešstūra balstu - SKRŪVGRIEZIS-PZ2X100
´
PZ skrūvgriezis Ar sešstūra kātu un sešstūra balstu - SKRŪVGRIEZIS-PZ2X100 - 1
PZ skrūvgriezis Ar sešstūra kātu un sešstūra balstu - SKRŪVGRIEZIS-PZ2X100 - 2

PZ skrūvgriezis Ar sešstūra kātu un sešstūra balstu

Skrūvgriezis PZ ar sešstūra asmeņa uzgriežņu atslēgas adapteri
SKRŪVGRIEZIS-PZ2X100
ZEBRA

Izstr. nr. 06134232
EAN 4038898271581

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
PZ skrūvgriezis Ar sešstūra kātu un sešstūra balstu

Izstr. nr. 06134232
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
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
  • Asmens: Matēts hromējums

  • Gals: ISO 8764-PZ, Black Point
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

PZ2

Asmens garums (A)

100 mm

Roktura garums (B)

106 mm

Roktura platums (C)

35 mm

Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals

6 mm

Uzgriežņu atslēga

10 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija