PZ skrūvgriezis Ar sešstūra kātu un sešstūra balstu
Skrūvgriezis PZ ar sešstūra asmeņa uzgriežņu atslēgas adapteri
SKRŪVGRIEZIS-PZ4X200
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Asmens: Matēts hromējums
- Gals: ISO 8764-PZ, Black Point
Datu lapas(X)
Gala izmērs | PZ4 |
Asmens garums (A) | 200 mm |
Roktura garums (B) | 120 mm |
Roktura platums (C) | 40.5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals | 10 mm |
Uzgriežņu atslēga | 16 mm |