Paaugstināta gremdgalvas skrūve ar H formas iedobes galvu DIN 966, A2 nerūsējošais tērauds, gluds
DIN 966, gluds A2 nerūsējošais tērauds, H
SKRŪVE-LĒC/G-DIN966-A2-H4-M8X60
Izstr. nr. 02828 60
EAN 4024835098427
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 966 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7047. Pastāv neliela līdzība (daži galvas augstuma un diametra izmēri ir mainīti | mainīti vītņu garumi | izlaista izturības klase 5.8 un 8.8 | mainīts iegremdētas galvas iespiešanās dziļums).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 60 mm |
Galvas diametrs (dk) | 14,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 4 mm |
Standarti | DIN 966 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 50 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Piedziņas veids | Slīdņi |
Iekšējā piedziņa | H4 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,25 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Izstrādājuma klase | A |