Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Paaugstināta gremdgalvas skrūve ar H formas iedobes galvu DIN 966, tērauds 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)

DIN 966, tērauds 4.8, cinkots, H
SKR LG DIN 966-4-8 PH (A2K) M6X20

Izstr. nr. 00496 20

EAN 4011231077552

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Paaugstināta gremdgalvas skrūve ar H formas iedobes galvu DIN 966, tērauds 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 00496 20

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 966 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7047. Pastāv neliela līdzība (daži galvas augstuma un diametra izmēri ir mainīti | mainīti vītņu garumi | izlaista izturības klase 5.8 un 8.8 | mainīts iegremdētas galvas iespiešanās dziļums).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

20 mm

Galvas diametrs (dk)

11 mm

Galvas augstums (k1)

3 mm

Standarti

DIN 966

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

4,8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Izvirzīta gremdgalvas skrūve

Piedziņas veids

Slīdņi

Iekšējā piedziņa

H3

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija