Paceltas gremdgalvas vītņgriezes skrūve, C forma, ar H padziļinātu galvu DIN 7983, tērauds, cinkots, melns (A2S), ar H krustiņa padziļinājumu.
DIN 7983, tērauds, cinkots, melns, H, C forma, ar uzgali
PAŠGR-SKR-DIN7983C-(A2S)-MELNA-3.9X13 PH
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pašvītņojošās skrūves pieder skrūvju saimei. Ieskrūvējot iepriekš izurbtā caurumā, šīs skrūves veido savu pretvītni.
Pareiza urbuma diametra izvēle ir uzrādīts standarts DIN 7975 prasībām.
C forma = vītne ar uzgali
F forma = vītne bez uzgaļa
R forma = vītne ar noapaļotu uzgali
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | DIN 7983 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots, melns |
Forma | C |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Piedziņas veids | H |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Nominālais diametrs (d1) | 3,9 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7,5 mm |
Garums (l1) | 13 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,3 mm |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Atbilstība RoHS | Nē |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |