Pagarināts neilona dībelis W-RD-B
Plastmasas dībelisW-RD-B ar atloku
DĪBELIS W-RD 6X 60
Izstr. nr. 090306 60
EAN 4011231845939
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plašais izplešanās laukums nodrošina augstu stiepes izturību
- Caurlaides montāža: enkurs ir uzstādīts sienā, kas iet caur nostiprināmo objektu
- Augstas kvalitātes poliamīds (neilons)
- Augsta izturība pret laikapstākļiem, novecošanos un ķīmiskiem faktoriem
- Iekļauts skaidu plātnes skrūve, plakana iegremdēta galva, cinkota, balta
- Enkurs bez skrūves
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Durvju un logu stiprināšanai betona, dobiem un cietiem mūriem
Enkura diametrs | 6 mm |
Enkura garums (l) | 60 mm |
Skrūves diametrs | 4,5 mm |
Urbuma dziļums (h 0) | 60 mm |
Urbuma dziļums (h 1) | 60 mm |