Pagrieziena skava ar āķi un cilpu DIN 1480, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
DIN 1480 cinkota tērauda ar āķiem un cilpām
SPRIEGOTĀJS- 10X125
Izstr. nr. 0521910125
EAN 4053479917801
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 | 
| Gredzena iekšējais diametrs (d2) | 14 mm | 
| Garums (l1) | 230 mm | 
| Savilcējuzgriežņa garums (l2) | 125 mm | 
| Āķa iekšējais diametrs (h1) | 13,5 mm | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Virsma | Cinka pārklājums | 
| Savilcējuzgriežņa diametrs | 30 mm | 
| Forma | Atvērts | 
| Dizains | Ar āķiem un caurumiem |