Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pagrieziena skava ar āķi un cilpu DIN 1480, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)

DIN 1480 cinkota tērauda ar āķiem un cilpām
SPRIEGOTĀJS- 5X50

Izstr. nr. 05219550

EAN 4053479913452

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pagrieziena skava ar āķi un cilpu DIN 1480, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 05219550

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M5

Gredzena iekšējais diametrs (d2)

8 mm

Garums (l1)

50 mm

Āķa iekšējais diametrs (h1)

7,5 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Savilcējuzgriežņa diametrs

17 mm

Forma

Atvērts

Dizains

Ar āķiem un caurumiem

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija