Pagrieziena skava ar āķi un cilpu DIN 1480, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
DIN 1480 cinkota tērauda ar āķiem un cilpām
SPRIEGOTĀJS- 8X110
Izstr. nr. 052198125
EAN 4053479914473
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Gredzena iekšējais diametrs (d2) | 10 mm |
Garums (l1) | 195 mm |
Savilcējuzgriežņa garums (l2) | 110 mm |
Āķa iekšējais diametrs (h1) | 11 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Savilcējuzgriežņa diametrs | 23 mm |
Forma | Atvērts |
Dizains | Ar āķiem un caurumiem |