Paint marker
Paint marker
MARĶIERIS-PERMANENT-MELNS-(2-4MM)
Izstr. nr. 0967910301
EAN 4048539251285
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
All colours are heat-resistant up to 400°C. The colour white is still visible up to 1000°C.
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. līnijas biezums | 2-4 mm |
Krāsa | Melns |
Dizains | Pastāvīgi ūdensizturīgs |
Gala veids | Apaļš uzgalis |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 400 °C |
Korpusa materiāls | Alumīnijs |
Nesatur silikonu | Nē |