Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pakāp. urb. HSS SMART STEP Limited Edition, 3 gab.

DRL-STEP-SORT-SMARTSTEP-HSS-LIMITED-3PCS

Izstr. nr. 0694450103

EAN 4068362290138

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pakāp. urb. HSS SMART STEP Limited Edition, 3 gab.

Izstr. nr. 0694450103
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
Newly developed ORSY system cassette with SMART STEP stepped drill bits in ZEBRA design at an attractive special price.

ZEBRA dizains


  • Ierobežotā daudzumā.


Optimizēta griezējmalas ģeometriskā forma


  • Ievērojami ilgāks kalpošanas laiks salīdzinājumā ar parastajiem pakāpienveida urbjmašīnām.

  • Nepieciešama maza piepūle.

  • Kluss, perfekti kontrolēts urbšanas process.


SMART STEP tehnoloģija


  • Līdz pat 3 reizēm ātrāka punktveida urbšana salīdzinājumā ar parastajiem pakāpienveida urbjiem.

  • Precīza punktveida urbšana bez centrēšanas vai caurduršanas centrā.

  • Nav lokšņu metāla deformācijas.

  • Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana.

  • Nav grabēšanas vai aizķeršanās materiālā.

  • Precīzi, apaļi caurumi bez plīsumiem vai šķembām.


Dziļi slīpēta spirālveida rieva


  • Izcila skaidu izvadīšana.


3 plakans kāts


  • Urbjpatronā negriežās: ātrāka, ērtāka strādāšana.

  • Optimāla jaudas pārvade.

  • Aizsargā urbjpatronu no bojājumiem.

  • Nepieciešama neliela piepūle, lai atbrīvotu un pievilktu urbjpatronu.


Jaunizstrādāta kasete, kas piemērota ORSY sistēmai


  • Noliekšanas funkcija ērtai, pakāpeniskai spirālurbja izņemšanai.

  • Kompakts un vietu taupošs.


Šo iespēju nodrošina tikai Würth

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vienību skaits sortimentā/komplektā

3 Stck(pcs)

Zāģējamais materiāls

HSS

Var lietot ar mašīnas veidu

Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna

Kāta veids

Kāts ar trim virsmām

Virsma

Bez pārklājuma

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1000 N/mm²

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Liets metāls, Alumīnijs, NON-ferrous metals, Koksne

Art. Nr. Pakāpju skaits Urbšanas zonas diametrs [mm]
694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Atslēga
vc = griešanas ātrums [m/min.]
n = rotācijas ātrums [apgr./min.]
Ieteiktās griešanas vērtības ir atskaites vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Diametram 6,0-30,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība vc n
Diam. 6,0–30,0
art.
Ieurbšana (1. urbšanas darbība) līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 700 N/mm² 23 1200 240
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 700 N/mm² 23 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1000 200
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 700 N/mm² 23 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1000 200
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1200 N/mm² 18 950 190
Nitridēts tērauds ≤ 1200 N/mm² 18 950 190
Instrumentu tērauds ≤ 850 N/mm² 18 950 190
Ātrgriezējtērauds ≤ 1200 N/mm² 18 950 190
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 15 1000 150
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 15 1000 150
Krāsainie metāli
Alumīnijs ≤ 450 N/mm² 22 1200 230
Alumīnija sakausējumi ≤ 450 N/mm² 22 1200 230
Zema leģētā vara ≤ 400 N/mm² 19 1000 200
misiņš, kas veido īsas skaidas ≤ 850 N/mm² 22 1200 230
misiņš, kas veido garas skaidas ≤ 850 N/mm² 22 1200 230
Plastmasa
Termoreaktīvas plastmasas 19 1000 200
Termoplastiskas plastmasas 19 1000 200
Griešanas vērtības
Diam. 4,0-12,0 un 4,0-20,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība vc n
Diam. 4,0–12,0
art.
Diam. 4,0–20,0
art.
Ieurbšana (1. urbšanas darbība) līdz Ieurbšana (1. urbšanas darbība) līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Nitridēts tērauds ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Instrumentu tērauds ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Ātrgriezējtērauds ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Krāsainie metāli
Alumīnijs ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Alumīnija sakausējumi ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Zema leģētā vara ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
misiņš, kas veido īsas skaidas ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
misiņš, kas veido garas skaidas ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Plastmasa
Termoreaktīvas plastmasas 19 1500 500 1500 300
Termoplastiskas plastmasas 19 1500 500 1500 300
Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem
x 1 gab.
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.