Pakāpeniski pielāgojama uzgriežņu atslēga Izmantošanai sanitārajos mezglos
Pakāpeniski pielāgojama uzgriežņu atslēga, 1/2"
PAKĀPJVEIDA-1/2IN-(3/8-1IN)-5STEP
Izstr. nr. 071543 009
EAN 4011231742023
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Savienojums: Kvadrāta balstenis, 1/2"
- Materiāls: Hroma-vanādija tērauds
- Virsma: matēts hroma pārklājums
- Konstrukcija: ar izcilni, sešstūra ligzdu un divpadsmit stūru ligzdas savienojumiem.
Piezīme
8 pakāpes ar papildu skrūvgrieža asmeni 1,5 x 9,0 mm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Radiatora vārstu nipeļu, līdzsvarošanas vārstu un īso vārstu pagarinājumu uzstādīšanai un demontāžai
Pakāpienu skaits | 5 |
Piedziņa | 1/2 collas |
Garums (L) | 90 mm |
Visu montāžas plākšņu platums | 3/8 collas, 3/4 collas, 1 colla, 1/2 collas, 12 mm |