Palaišanas ierīce, 12-V litija jonu, Booster Light
12V litija-jonu palaiš. ierīce Booster Light
PIESTART.IEKĀRTA-LIGHT-12V
Izstr. nr. 0772040000
EAN 4056807111490
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kvalitāte kompaktā izpildījumā
- Izmantoti augstas kvalitātes materiāli un sastāvdaļas.
- Labas ekspluatācijas īpašības, pateicoties kvalitatīvajam litija jonu akumulatoram, izturīgajiem kabeļiem un skavām.
- Ērta konstrukcija ar litija jonu tehnoloģiju un pārdomātu dizainu.
Ērti lietojama un daudzfunkcionāla
- Ļoti vienkārša lietošana - pievienot, ieslēgt, palaist.
- LED displejs iekšējā akumulatora uzlādes statusa pārbaudei.
- Iespējama uzlāde ar USB vadu, izmantojot ligzdu vai piesmēķētāja savienotāju.
- USB izeja ļauj to izmantot kā lādētāju-akumulatoru
- 7 režīmu LED apgaismojums
Droša un uzticama
- Nodrošina aizsardzību pret polaritātes izmaiņām, dzirkstelēm, pārmērīgu uzlādi, pārspriegumu un pārkaršanu.
- Atbilstība visu attiecīgo standartu prasībām
Komplektā ietilpst
- Litija jonu ierīce Booster Light
- USB kabelis
- Adapteris 230 V, USB ligzda
- 12 V USB piesmēķētāja adapters
- Lietotāja rokasgrāmata
- Uzglabāšanas soma
Ierīci drīkst lietot tikai kvalificētas pilnvarotas personas. Visām personām, kuras ir saistītas ar ierīces pārdošanu, lietošanu un apkopi, ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai.
Ignorēšanas režīmu drīkst izmantot, tikai ievērojot īpašu piesardzību un tikai ārkārtas gadījumos, jo ir izslēgta aizsardzība pret dzirkstelēm un pretēju polaritāti!
Datu lapas(X)
Dīzeļdzinēja/benzīna dzinēja transportlīdzekļi un 12 V elektriskā sistēma.
1. Izslēdziet transportlīdzekli un izņemiet aizdedzes atslēgu.
2. Pievienojiet izslēgtu un līdz galam uzlādētu palaišanas ierīci.
3. Vispirms pievienojiet sarkano plus spaili pie pozitīvās akumulatora spailes un pēc tam melno mīnus spaili pie transportlīdzekļa masas savienojuma vietas.
4. Ieslēdziet palaišanas ierīci un iedarbiniet transportlīdzekli.
5. Ja transportlīdzekļa akumulators ir izlādējies līdz galam vai palaišanas ierīces jauda nav pietiekama, attiecīgajā situācijā ieslēdziet ignorēšanas režīmu.
5. Izslēdziet palaišanas ierīci, vispirms noņemiet mīnus spaili un pēc tam noņemiet plus spaili.
6. Uzlādējiet palaišanas ierīci.
Var lietot ar maks. kubatūru | 1,6 l |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 2150 mAh |
Maks. strāva | 1000 A |
Nominālā strāva | 300 A |
Stieples šķērsgriezums | 8,34 mm² |
Platums x augstums x dziļums | 183 x 43 x 85 mm |
Svars | 700 g |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Li jonu |
Uzlādējams akumulators/pastāvīgi uzstādīts akumulators | Jā |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 1 Stck(pcs) |
Korpusa materiāls | Plastmasa |
Krāsa | Pelēks, Melns |
Displejs | LED |