Palīgskalas bīdmērs
Bīdmērs ar momenta fiksēšanas pozīciju
BĪDMĒRS 150 MM
Izstr. nr. 071576 090
EAN 5708687738029
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar momenta fiksāciju
- Vītnes soļa tabula aizmugurē
- Nerūsējošais tērauds
- Matēta ar hromu pārklāta skala un palīgskala
- Pulētas un pielāgotas mērīšanas virsmas
- Dziļuma skala uz taustcirkuļa
- Tiek piegādāts elegantā futrālī
- DIN 862
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. garuma mērīšanas diapazons | 160 mm |
Vernjera skala (angļu mērvienību sistēma) | 1/128 collas |
Vernjē skala | 0,05 mm |
Spīles garums | 40 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
DIN | 862 |
Standarti | DIN 862 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 147,000 g |