Palīgskalas bīdmērs
Bīdmērs ar momenta fiksēšanas pozīciju
BĪDMĒRS-VERN-(0-150MM)
Izstr. nr. 0715761001
EAN 4065746399432
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar momenta fiksāciju
- Vītnes soļa tabula aizmugurē
- Nerūsējošais tērauds
- Matēta ar hromu pārklāta skala un palīgskala
- Pulētas un pielāgotas mērīšanas virsmas
- Dziļuma skala uz taustcirkuļa
- Tiek piegādāts elegantā futrālī
- DIN 862
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. garuma mērīšanas diapazons | 160 mm |
Vernjera skala (angļu mērvienību sistēma) | 1/128 collas |
Vernjē skala | 0,05 mm |
Spīles garums | 40 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds, 1,4034 |
Standarti | ISO 13385–1 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 206,000 g |