Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Papildgaismas numura paliknis E-LINE DUO STRANDS

PAPILDLUKT.NR-PALIK.E-LINE-DUO-STRANDS

Izstr. nr. 9501047758

EAN 7323030193942

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Papildgaismas numura paliknis E-LINE DUO STRANDS

Izstr. nr. 9501047758
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
Lampas veids

LED

Gaismas diožu skaits

16 Stck(pcs)

Kabeļa savienojums

Deutsch DT

Kabeļa garums

250 cm

Min./maks. nominālais spriegums

9 / 36 V

Pieļaujamā jauda

110 W

Platums

535 mm

Augstums

154,40 mm

Dziļums

36 mm

Apstiprinājuma zīme

ECE-R10

IP aizsardzības klase

IP 69K/IP 68

Salīdzināšanas numurs

E-apstiprinājums R149 ar atsauces numuru 2×20, darbojas pie 9–36 V.
ECE R10, R149. Ref. 20+20. 8100 lm; 110W

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija