Papildlukturis, turētājs
Papildu gaismas turētājs
PAPILD-GAISMU-STAT-ALU-L60-W550-(3LGHT)
Izstr. nr. 9501006933
EAN 4062856466573
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
9501 006 933
- Piemērots trīs apaļajiem lukturiem, diviem īsiem joslas lukturiem vai vienam joslas lukturim, kura garums ir vismaz 550 mm
- Tiek lietots aiz ES numura plāksnes
- Materiāls: 3 mm alumīnija krāsots melns
9501 006 934
- Tiek lietots aiz numura zīmes
- ES numura plāksne
- X-vision DOMIBAR nerūsējošais tērauds
- Biezums 3 mm, attālums starp montāžas atverēm no 350 līdz 545 mm
9501017594
- Lukturi var kārtīgi uzstādīt zem numura plāksnes
- piemērots Optibeam Super Captain One
- Materiāls: 3 mm A2 nerūsējošais tērauds
- Aiz ES numura zīmes
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Augstums | 60 mm |
Platums | 550 mm |
Materiāls | Alumīnijs/alumīnijs |