Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Papildlukturis, turētājs

Papildu gaismas turētājs
PAPILD-GAISMU-STAT(EU NUMUR.)A2-L73-W538

Izstr. nr. 9501006934

EAN 4062856466580

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Papildlukturis, turētājs

Izstr. nr. 9501006934
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
9501 006 933


  • Piemērots trīs apaļajiem lukturiem, diviem īsiem joslas lukturiem vai vienam joslas lukturim, kura garums ir vismaz 550 mm

  • Tiek lietots aiz ES numura plāksnes

  • Materiāls: 3 mm alumīnija krāsots melns


9501 006 934


  • Tiek lietots aiz numura zīmes

  • ES numura plāksne

  • X-vision DOMIBAR nerūsējošais tērauds

  • Biezums 3 mm, attālums starp montāžas atverēm no 350 līdz 545 mm


9501017594


  • Lukturi var kārtīgi uzstādīt zem numura plāksnes

  • piemērots Optibeam Super Captain One

  • Materiāls: 3 mm A2 nerūsējošais tērauds

  • Aiz ES numura zīmes
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Augstums

73 mm

Platums

538 mm

Krāsa

Alumetālisks

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2, 1,4301

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija