Papildu LED gaisma Impulse
TĀL.GAISMA-(IMPULSE II)-LED-180W-W527MM
Izstr. nr. 9501008606
EAN 4065233051614
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
LED palīggaisma W-Light Impulse nodrošina augstākās klases veiktspēju un lietošanas ērtumu stilīgā dizainā, padarot to par ideālu izvēli prasīgiem lietojumiem. Tā uzlabotās funkcijas nodrošina kvalitāti un uzticamību visās situācijās, neatkarīgi no tā, vai to lieto ar instrumentu, mašīnu vai ierīci. Palīglaisma uzlabo redzamību un drošību, tāpēc varat uz to paļauties jebkurā situācijā.
Šim plānākajam tirgū pieejamajam lukturim ir dizains bez rāmja. Tas ir lieliska izvēle šaurām telpām un diskrētām instalācijām, piemēram, uz priekšējā režģa vai aiz tā. Daudzpusīgas stiprinājuma iespējas un garš strāvas kabelis atvieglo tā uzstādīšanu.
- 5700 K, 12 000 lm teorētiskā gaismas jauda, 7600 lm izmērītā gaismas jauda
- 1 lukss pie 401 m, enerģijas patēriņš 5,98 A pie 13,7 V, 2 tapu DT savienotājs
- ECE-R112
- ECE-R10
Datu lapas(X)
Platums | 527 mm |
Augstums | 56 mm |
Kabeļa garums | 2,2 m |
Pieļaujamā jauda | 180 W |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Gaismas diožu skaits | 36 Stck(pcs) |
Gaismas plūsma | 15120 lm |
Dziļums | 75 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!