Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Papildu LED lukturis Impulse

Papildu priekšējais LED lukturis W-Light Impulse
TĀL.GAISM.LED-(SEEKER-10X)40W-245MM

Izstr. nr. 9501021521

EAN 6438255210167

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Papildu LED lukturis Impulse

Izstr. nr. 9501021521
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
W-Light Impulse ir modernā papildu apgaismojuma līderis
  • Šim plānākajam tirgū pieejamajam lukturim ir dizains bez rāmja

  • Tas ir lieliska izvēle šaurām telpām un diskrētām instalācijām, piemēram, uz priekšējā režģa vai aiz tā

  • Daudzpusīgas stiprinājuma iespējas un garš strāvas kabelis atvieglo tā uzstādīšanu


9501 007 957, ats. tips 30, W-Light Impulse I


12 x 5 W Osram LED, 5040 lm teorētiskā gaismas jauda, 3963 lm izmērīts, 5000 K, 1 lux @ 360 m, enerģijas patēriņš: 3,4 A @ 13,7 V, 220 cm kabelis, 2 kontaktu DT savienojuma spraudnis, R112, ats. 30, R10


9501 007 923, ats. tips 37,5, W-Light Impulse II


18 x 5 W Osram LED, 7560 lm teorētiskā gaismas jauda, 5600 lm izmērīts, 5000 K, 1 lux @ 409 m, enerģijas patēriņš: 5,3 A @ 13,7 V, 220 cm kabelis, 2 kontaktu DT savienojuma spraudnis, R112, ats. 37,5, R10


9501 008 606, ats. tips 37,5, W-Light Impulse III


36 x 5 W Osram LED, 15120 lm teorētiskā gaismas jauda, 11400 lm izmērīts, 5000 K, 1 lux @ 549 m, enerģijas patēriņš: 9,6 A @ 13,7 V, 220 cm kabelis, 2 kontaktu DT savienojuma spraudnis, R112, ats. 37,5, R10


9501 015 996


20 x Osram LED, 12000 lm teorētiskā gaismas jauda, 7600 lm izmērītā gaismas jauda, 5700K, 1 lux @401m, enerģijas patēriņš 5,98A @ 13,7V, 220cm kabelis, 2 kontktu DT spraudnis, R112, R10

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums

245 mm

Platums

72 mm

Augstums

103 mm

Kabeļa garums

0,5 m

Pieļaujamā jauda

40 W

IP aizsardzības klase

IP 68

Gaismas diožu skaits

10 Stck(pcs)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija