Paplāksne DIN 6340, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K), iespīlēšanas ierīcei
DIN 6340, cinkots tērauds
DIN 6340 ZP M10
Izstr. nr. 0495010
EAN 4038898760894
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
Izmantošanas joma
Stiprinājumu skavošanai
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M10 |
Iekšējais diametrs (d1) | 10,5 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 28 mm |
Biezums (h1) | 4 mm |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 350 HV |
Virsma | Cinkots |
DIN | 6340 |
Dizains | Atlaidināts |
Var lietot ar | Iespīlēšanas ierīces |