Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Paplāksne DIN 6340, gluds tērauds, iespīlēšanas ierīcei

DIN 6340, gluds tērauds
DIN 6340 M10 PLAIN

Izstr. nr. 049510
EAN 4011231413145

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Paplāksne DIN 6340, gluds tērauds, iespīlēšanas ierīcei

Izstr. nr. 049510

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Izmantošanas joma

Stiprinājumu skavošanai

Var lietot ar skrūves vītni

M10

Iekšējais diametrs (d1)

10,5 mm

Ārējais diametrs (d2)

28 mm

Biezums (h1)

4 mm

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

350 HV

Virsma

Gluds

DIN

6340

Dizains

Atlaidināts

Var lietot ar

Iespīlēšanas ierīces

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija