Paplāksne DIN 6340, gluds tērauds, iespīlēšanas ierīcei
DIN 6340, gluds tērauds
DIN 6340 M8 PLAIN
Izstr. nr. 04958
EAN 4011231413244
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
Izmantošanas joma
Stiprinājumu skavošanai
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M8 |
Iekšējais diametrs (d1) | 8,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 23 mm |
Biezums (h1) | 4 mm |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 350 HV |
Virsma | Gluds |
DIN | 6340 |
Dizains | Atlaidināts |
Var lietot ar | Iespīlēšanas ierīces |