Paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), karsti cinkots tērauds
DIN 9021, karsti cinkots tērauds
DIN9021 HDG M16 HV140
Izstr. nr. 0416000116
EAN 4053479782638
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
Var lietot ar skrūves vītni | M16 |
Iekšējais diametrs (d1) | 17 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 50 mm |
Biezums (h1) | 3,0 mm |
Standarti | DIN 9021 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Karsti cinkots |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Atbilstība RoHS | Jā |