Paplāksne Skrūvēm ar smagu iespīlēšanas uzmavu DIN 7349, A2 nerūsējošais tērauds
DIN 7349, gluds A2 nerūsējošais tērauds
PAPL-DIN7349-A2-D6,4
Izstr. nr. 04099156
EAN 4038898798316
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
Izmantošanas joma
Skrūvēm ar smagām iespīlēšanas uzmavām
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M6 |
Iekšējais diametrs (d1) | 6,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 17 mm |
Biezums (h1) | 3 mm |
Standarti | DIN 7349 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Var lietot ar | Skrūves ar sevišķi izturīgām nostiprināšanas uzmavām |