Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Paplāksne ar apaļu atveri Galvenokārt koka konstrukcijām, DIN 440, A2 nerūsējošais tērauds

DIN 440, gluds nerūsējošais tērauds A2, R forma
PAPL-DIN440-A2-FORMA-R-M10

Izstr. nr. 040990610
EAN 4053479780733

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Paplāksne ar apaļu atveri Galvenokārt koka konstrukcijām, DIN 440, A2 nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 040990610

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums
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
Izmantošanas joma

Koka savienotājiem

Var lietot ar skrūves vītni

M10

Iekšējais diametrs (d1)

11 mm

Ārējais diametrs (d2)

34 mm

Biezums (h1)

3 mm

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Forma

R

DIN

440

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija