Paplāksne ar apaļu atveri Galvenokārt koka konstrukcijām, DIN 440, A2 nerūsējošais tērauds
DIN 440, gluds nerūsējošais tērauds A2, R forma
PAPL-DIN440-A2-FORMA-R-M6.6X22
Izstr. nr. 04099066
EAN 4053479780757
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
Izmantošanas joma
Koka savienotājiem
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M6 |
Iekšējais diametrs (d1) | 6,6 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 22 mm |
Biezums (h1) | 2 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | R |
DIN | 440 |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |