Paplāksne ar apaļu atveri Galvenokārt koka konstrukcijām, DIN 440, A2 nerūsējošais tērauds
DIN 440, gluds nerūsējošais tērauds A2, R forma
PAPL-DIN440-FORMA-R-M5.5X18
Izstr. nr. 04099065
EAN 4053479780740
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
Koka savienotājiem
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M5 |
Iekšējais diametrs (d1) | 5,5 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 18 mm |
Biezums (h1) | 2 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | R |
DIN | 440 |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |