Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Paplāksne ar apaļu atveri Galvenokārt koka konstrukcijām, DIN 440, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)

DIN 440, cinkots tērauds, R forma
DIN 440 ZN M12

Izstr. nr. 045914

EAN 4011231388764

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Paplāksne ar apaļu atveri Galvenokārt koka konstrukcijām, DIN 440, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 045914

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Izmantošanas joma

Koka savienotājiem

Var lietot ar skrūves vītni

M12

Iekšējais diametrs (d1)

13,5 mm

Ārējais diametrs (d2)

44 mm

Biezums (h1)

4 mm

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

100 HV

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Forma

R

DIN

440

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija