Paplāksne ar apaļu atveri Galvenokārt koka konstrukcijām, DIN 440, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
DIN 440, cinkots tērauds, R forma
DIN 440 ZN M5
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Koka savienotājiem
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M5 |
Iekšējais diametrs (d1) | 5,5 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 18 mm |
Biezums (h1) | 2 mm |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 100 HV |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | R |
DIN | 440 |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |