Paplāksne ar apaļu atveri Galvenokārt koka konstrukcijām, DIN 440, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
DIN 440, cinkots tērauds, R forma
PAPL DIN440 ZP M8 9X28X3
Izstr. nr. 045995
EAN 4011231388955
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
Izmantošanas joma
Koka savienotājiem
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M8 |
Iekšējais diametrs (d1) | 9 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 28 mm |
Biezums (h1) | 3 mm |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 100 HV |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | R |
DIN | 440 |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |