Paplāksne ar apaļu atveri, galvenokārt koka konstrukcijām DIN 440, karsti cinkots tērauds (HDG)
DIN 440, karsti cinkots tērauds, R forma
DIN440 HDG M24
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Koka savienotājiem
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M24 |
Iekšējais diametrs (d1) | 26 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 85 mm |
Biezums (h1) | 6 mm |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 100 HV |
Virsma | Karsti cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | R |
DIN | 440 |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |