Paplāksne ar lielu ārējo diametru DIN 9021, A4 nerūsējošais tērauds, gluds
DIN 9021, gluds nerūsējošais tērauds, A4
DIN 9021 A4 M12 / 13
Izstr. nr. 04129212
EAN 4038898275268
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
Var lietot ar skrūves vītni | M12 |
Iekšējais diametrs (d1) | 13 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 37 mm |
Biezums (h1) | 3 mm |
Standarti | DIN 9021 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Gluds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Dizains | Ar lielu ārējo diametru |
Atbilstība RoHS | Jā |