Paplāksne ar lielu ārējo diametru DIN 9021, A4 nerūsējošais tērauds, gluds
DIN 9021, gluds nerūsējošais tērauds, A4
PAPLA.-DIN9021-A4-D6,4
Izstr. nr. 0412926
EAN 4038898275374
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
Var lietot ar skrūves vītni | M6 |
Iekšējais diametrs (d1) | 6,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 18 mm |
Biezums (h1) | 1,6 mm |
Standarti | DIN 9021 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Gluds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Dizains | Ar lielu ārējo diametru |
Atbilstība RoHS | Jā |