Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Paplāksne ar lielu ārējo diametru DIN 9021, A4 nerūsējošais tērauds, gluds

DIN 9021, gluds nerūsējošais tērauds, A4
PAPLA.-DIN9021-A4-D8,4

Izstr. nr. 0412928

EAN 4038898275398

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Paplāksne ar lielu ārējo diametru DIN 9021, A4 nerūsējošais tērauds, gluds

Izstr. nr. 0412928

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M8

Iekšējais diametrs (d1)

8,4 mm

Ārējais diametrs (d2)

24 mm

Biezums (h1)

2 mm

Standarti

DIN 9021

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Virsma

Gluds

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Dizains

Ar lielu ārējo diametru

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija