Paplāksne ar lielu ārējo diametru DIN 9021, tērauds, gluds
DIN 9021, gluds tērauds
PAPLAT-PAPL-DIN9021-A2-D17.0
Izstr. nr. 041716
EAN 4011231365420
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
Var lietot ar skrūves vītni | M16 |
Iekšējais diametrs (d1) | 17 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 50 mm |
Biezums (h1) | 3 mm |
Standarti | DIN 9021 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Dizains | Ar lielu ārējo diametru |
Atbilstība RoHS | Jā |