Paplāksne skrūvei ar blīvi
Paplāksne skrūvei ar blīvi Al
PAPL-AL/EPDM-14X2
Izstr. nr. 020114
EAN 4053479907031
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
PiezīmeETA-10/0047
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Ārējais diametrs (d2) | 14 mm |
Var lietot ar | Skrūves diametrs 4,8 mm |
Blīves biezums (h1) | 2 mm |
Blīves iekšējais diametrs (d1) | 4 mm |
Iekšējais diametrs (d3) | 5 mm |
Materiāls | Alumīnijs |
Atbilstība RoHS | Jā |
Blīvgredzena materiāls | Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks |